Fosnova - BELL C Decor Line or non lampé avec culot E27 - 2222289000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 0 W
couleur du boîtier/corps - or
matériau du boîtier/corps - aluminium
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535121426
Réf. Sonepar
00077512142
Réf. Fournisseur
2222289000
Marque
Fosnova
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
0 W
couleur du boîtier/corps:
or
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
400 mm
suspension fournie:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension.
Les Atouts de la gamme:
Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs.


