Fosnova - BOREA Led 14W blanc Ip20Ik04 1546lm 4000K - FOS2232101300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1546 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1173 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535156763
Réf. Sonepar
00077509984
Réf. Fournisseur
FOS2232101300
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
1546 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1173 mm
largeur:
28 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
36 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissance 14W
Les Atouts de la gamme:
BOREA LED est un luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les couloirs, etc.