Fosnova - BOXY Small Led 39W 2838lm 4000K CRI80 blanc IP40IK07 - 2206911000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2580 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535072407
Réf. Sonepar
00077000519
Réf. Fournisseur
2206911000
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2580 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
234 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil BOXY fait parti de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Boxy, avec son design épuré, s’acclimatera parfaitement avec son environnement. Non encombrant, il est parfait pour des installations au mur ou au plafond.


