Fosnova - CORTESIA 1 Ambre Led 2W 2200K ambre noir - FOS2208451173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
appareillage fourni - Oui
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535121969
Réf. Sonepar
00077512196
Réf. Fournisseur
FOS2208451173
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système:
2 W
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Non
type de tension:
AC
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
88 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm
longueur d’encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
CORTESIA dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement permanent la nuit dans les zones de passage, comme éclairage de courtoisie ou de mise en valeur.