Fosnova - CORTESIA Mistral R Led 10W 800lm 3000K 40D blanc - FOS2208451300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535142001

Réf. Sonepar

00077001124

Réf. Fournisseur

FOS2208451300

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

96 mm

longueur:

130 mm

largeur d'encastrement:

74 mm

longueur d’encastrement:

120 mm

Encastré Cortesia de 10 Watt 800 lumens 3000K 40° CRI 90 blanc 0,74kg IP40 IK08 Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)

Les Atouts de l'article:

CORTESIA dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)

Les Atouts de la gamme:

Fonctionnement permanent la nuit dans les zones de passage, comme éclairage de courtoisie ou de mise en valeur.