Fosnova - COVER LIGHT 2 Led 10W blanc Ip40Ik07 643lm 3000K - 2218211200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 643 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 2
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COVERLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016535138165
Réf. Sonepar
00077513816
Réf. Fournisseur
2218211200
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
643 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
2
finition du paralume:
blanc
Plafonnier Coverlight LED 10W 643 lumens 3000k CRI 80 BLANC 1,5kg IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)
Les Atouts de l'article:
COVERLIGHT dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) La forme du luminaire est un carré
Les Atouts de la gamme:
Avec son design simple et épuré COVERLIGHT s'adaptera parfaitement dans tous les endroits prévus. Corps : en aluminium extrudé.
Les Atouts de l'article:
COVERLIGHT dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) La forme du luminaire est un carré
Les Atouts de la gamme:
Avec son design simple et épuré COVERLIGHT s'adaptera parfaitement dans tous les endroits prévus. Corps : en aluminium extrudé.