Fosnova - ECO LEX 5 23W blanc Ip44Ik07 2190lm 4000K - FOS2217271700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2150 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535083366
Réf. Sonepar
00077000837
Réf. Fournisseur
FOS2217271700
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
2150 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2190...2190 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
225 mm
longueur:
225 mm
largeur d'encastrement:
220 mm
longueur d’encastrement:
220 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
La nouvelle série de downlights Eco Lex LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED Les trois diamètres (100, 164, 192, 220 mm) multiplient les possibilités d'encastrementLe corps du luminaire : • En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentilleCes cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables Peinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVÉquipement : • Etrier réglable en acierProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights ECOLEX LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les différents diamètres existants multiplient les possibilités d'encastrement.Idéale pour l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants).