Fosnova - ECO PANNELLO Led 34W 3000K 3380lm Dali Emergency blanc - FOS221847119441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ECO PANNELLO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535088002
Réf. Sonepar
00077508800
Réf. Fournisseur
FOS221847119441
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Dalle Eco Pannello dimmable emergency 34W 3000K CRI 83 blanc Poids 3,15 Kg IP40 IK05 40000 heures L70 B50
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en gén
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en gén