Fosnova - ECO PANNELLO Led 34W 4000K 3435lm emergency blanc - FOS2218471094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 3435...3435 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ECO PANNELLO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535087975
Réf. Sonepar
00077508797
Réf. Fournisseur
FOS2218471094
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
3435...3435 lm
Dalle Eco Pannello emergency 34W 4000K CRI 83 blanc Poids 3,15 Kg IP40 IK05 40000 heures L70 B50
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en gén
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en gén