Fosnova - ECO PANNELLO R2 Dalle Led 34W blanc Ip40Ik05 3417lm 3000K - FOS2218521900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3417 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
efficacité lumineuse - 99.41 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ECO PANNELLO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535095789
Réf. Sonepar
00077509578
Réf. Fournisseur
FOS2218521900
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3417 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
efficacité lumineuse:
99.41 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
1195 mm
hauteur/profondeur:
13 mm
longueur:
295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ECO PANNELLO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED). Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Les Atouts de la gamme:
La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en gén