Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - EMERGENCY 1 Led 3W blanc Emergency autonomie 1H - 2217091800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - EMERGENCY 1 Led 3W blanc Emergency autonomie 1H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535061005

Réf. Sonepar

00077506101

Réf. Fournisseur

2217091800

Marque

Fosnova

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

3 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

diamètre externe:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Encastré Emergency 1 4W Led temps de décharge 1 heure 7,2 volt 800mA Blanc IP40 IK07

Les Atouts de la gamme:

L'Emergency est la solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu’à 80 mm).