Fosnova - EMERGENCY 1B Led 2W blanc Emergency autonomie 1H - FOS2217090100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
puissance du système - 2 W
pictogramme inclus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535121600
Réf. Sonepar
00077512160
Réf. Fournisseur
FOS2217090100
Réf. Commerciale
Fosnova
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance du système:
2 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur d'encastrement:
85 mm
diamètre d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil dispose du câblage CLD-E (alimentation électronique+ éclairage de secours +LED)
Les Atouts de la gamme:
L'Emergency est la solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu’à 80 mm).