Fosnova - EMERGENCY 2B Led 2W Emergency autonomie 3H 6500K blanc - FOS2217082031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
température de couleur - 6500...6500 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535147204
Réf. Sonepar
00077514720
Réf. Fournisseur
FOS2217082031
Réf. Commerciale
Fosnova
puissance du système:
2 W
température de couleur:
6500...6500 K
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de la gamme:
L'Emergency est la solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu’à 80 mm).