Fosnova - FOCUS 26W blanc dali Ip40Ik07 2536lm 3000K - 222082101241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2536 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535145835
Réf. Sonepar
00077514583
Réf. Fournisseur
222082101241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2536 lm
Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2536 lumens 3000k 44° CRI 92 BLANC 1,4kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER
Les Atouts de l'article:
FOCUS est équipé du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace
Les Atouts de l'article:
FOCUS est équipé du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace


