Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - FOCUS 26W blanc DIG DALI Ip40Ik07 2713lm 4000K - 222082106841

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2713 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535145903

Réf. Sonepar

00077514590

Réf. Fournisseur

222082106841

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2713 lm

Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2713 lumens 4000k 44° CRI 92 BLANC 1,4kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER

Les Atouts de l'article:

FOCUS est équipé du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace