Fosnova - FOCUS Led Dali 26W argent 2536lm 3000K 44D - 222082701241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2536 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535145873

Réf. Sonepar

00077514587

Réf. Fournisseur

222082701241

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

2536 lm

Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2536 lumens 3000k 44° CRI 92 ARGENT 1,22kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER

Les Atouts de l'article:

FOCUS est équipé du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numerique +LED)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace