Fosnova - LISET 2.0 A+H+3M 33W blanc Ip40Ik07 1374lm 4000K 54D - FOS2230230300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - LISET 2.0 A+H+3M 33W blanc Ip40Ik07 1374lm 4000K 54D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1374 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 2020 mm

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535119973

Réf. Sonepar

00077511997

Réf. Fournisseur

FOS2230230300

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

1374 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

2020 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

2000...2000 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur d’encastrement:

2010 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré Liset 2.0 A+H+3M Led 27W blanc Longueur 2020 mm Largeur 65 mm Hauteur 60 mm Maintien du flux lumineux LED 80000 heures L80 B20

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.