Fosnova - LISET 2.0 C+2M 57W blanc Ip40Ik07 4000K 54D - FOS2230251000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - LISET 2.0 C+2M 57W blanc Ip40Ik07 4000K 54D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535120078

Réf. Sonepar

00077512007

Réf. Fournisseur

FOS2230251000

Réf. Commerciale

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

57 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

2015 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

suspension fournie:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension Liset 2.0 C+2M Led 53W blanc Longueur 2015 mm Largeur 50 mm Hauteur 60 mm Maintien du flux lumineux LED 80000 heures L80 B20 Lowflicker

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.