Fosnova - LISET 2.0 Led 42w 3000K noir 3880lm CRI>80 noir - FOS2230713039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3880 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535151478
Réf. Sonepar
00077515147
Réf. Fournisseur
FOS2230713039
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3880 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
Structure Liset 2.0 lame éclairage medium éclairage intérieur avec diffuseur opale Led 42W 3000K CRI>80 noir maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
NoticePDF