Fosnova - LISET 2.0 Led 8w 3000K blanc 768lm CRI>80 blanc - FOS2230721039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 8 W

  • hauteur/profondeur - 410 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535151508

Réf. Sonepar

00077515150

Réf. Fournisseur

FOS2230721039

Réf. Commerciale

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

8 W

hauteur/profondeur:

410 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

mode de pose:

autre

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

I

raccordement électrique avec fiche:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

longueur:

352 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Structure à poser Liset 2.0 HOME 2 orientable diffuseur en polycarbonate et optiques confort Led 8W 3000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.