Fosnova - LISET 2.0 Led 8w 4000K noir 825lm CRI>80 noir - FOS2230723000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 410 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535151492
Réf. Sonepar
00077515149
Réf. Fournisseur
FOS2230723000
Réf. Commerciale
Fosnova
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
410 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
mode de pose:
autre
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
I
raccordement électrique avec fiche:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
facteur de puissance (cos phi):
0.92
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
longueur:
352 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.