Fosnova - LISET 2.0 OFFICE 1 Led DIG DALI 32W 4000K 3990lm blanc - FOS223060101241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 3990 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2015 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535151928
Réf. Sonepar
00077515192
Réf. Fournisseur
FOS223060101241
Réf. Commerciale
Fosnova
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
3990 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2015 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre de lampes/modules:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
avec réflecteur:
Non
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
32...32 W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
300 mm
longueur:
575 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.