Fosnova - LISET 2.0 Office 2 Led 18W 4000K 2486lm CRI>80 noir - FOS2230613000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2486 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 2015 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535151973

Réf. Sonepar

00077515197

Réf. Fournisseur

FOS2230613000

Réf. Commerciale

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2486 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

2015 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre de lampes/modules:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

300 mm

longueur:

590 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

Structure Liset 2.0 OFFICE 2 orientable optiques confort Led 14 lentilles 18W 4000K CRI>80 noir maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.