Fosnova - LISET 2.0 Rail 22W noir Led Dali Ip40Ik07 2452lm 3000K 54D - FOS223021373941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2452 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535130688
Réf. Sonepar
00077513068
Réf. Fournisseur
FOS223021373941
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
2452 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
2
Rail Liset 2.0 optiques confort UGR<19 Led 14 lentilles Dali 18W 3000K CRI>80 noir maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
NoticePDF