Fosnova - LISET 2.0 Rail Led Dali 28W blanc 2530lm 4000K - FOS223022061241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - LISET 2.0 Rail Led Dali 28W blanc 2530lm 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2530 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

  • appareillage - driver LED courant constant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535131012

Réf. Sonepar

00077513101

Réf. Fournisseur

FOS223022061241

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

2530 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de lampes/modules:

1

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.92

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne automatique

Rail Liset 2.0 diffuseur en polycarbonate Led 4 modules Dali 28W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.