Fosnova - LISET 2.0 Rail Led Dali 28W noir 2599lm 4000K Ugr19 - FOS223020361241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2599 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535130299
Réf. Sonepar
00077513029
Réf. Fournisseur
FOS223020361241
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
2599 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +led
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.