Fosnova - LISET 2.0 Rail Led Dali 35W blanc 3249lm 4000K Ugr19 - FOS223020071241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - LISET 2.0 Rail Led Dali 35W blanc 3249lm 4000K Ugr19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3249 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535130305

Réf. Sonepar

00077513030

Réf. Fournisseur

FOS223020071241

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

3249 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

2

Rail Liset 2.0 optique Dark UGR<19 Led 5 modules Dali 30W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.