Fosnova - LISET 2.0 suspension Led 35W noir Ip40Ik07 3163lm 3000K - FOS2230223939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3163 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535135805
Réf. Sonepar
00077513580
Réf. Fournisseur
FOS2230223939
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
3163 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
Suspension Liset 2.0 lumière directe diffuseur en polycarbonate Led 5 modules 35W 3000K CRI>80 noir maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance ≥0.92
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
NoticePDF