Fosnova - LISET 2.0 Tw Led dali 29W blanc 3603lm 2700-6500K - FOS223021020024

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - LISET 2.0 Tw Led dali 29W blanc 3603lm 2700-6500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535139919

Réf. Sonepar

00077513991

Réf. Fournisseur

FOS223021020024

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

2700...6500 K

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

longueur:

1140 mm

longueur d’encastrement:

1130 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré Liset 2.0 TW CLD-DD 3748 lumens 2700 6500k cri 80 54° 29w blanc 2,3kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,92 Groupe risque 0 Lowflicker ugr<19 v.a ip20 ik07/ v.l ip40 ik07

Les Atouts de l'article:

LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +led

Les Atouts de la gamme:

La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.