Fosnova - LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K - 2237003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17083 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535156749
Réf. Sonepar
00077513430
Réf. Fournisseur
2237003000
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
17083 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau du réflecteur:
plastique
Degré de protection (NEMA):
autre
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
180 mm
diamètre externe:
270 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
LUCENTE dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en graphiteLe jet de son faisceau a un angle moyenLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
LUCENTE 2 est un nouveau réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix. Le réflecteur Lucente est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…Possibilité d'installer avec une grille de protection (acc.1122). Disano Fosnova vous présente Lucente, un réflecteur bien conçu et réfléchi.Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps.Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques.Équipement : avec connectique rapide.




