Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fosnova - LUCENTE 3.1 3700 Led 200W graphite DIM 1-10 V On-Off Ip65Ik08 29486lm 4000K - 223700321219

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 28000 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535156695

Réf. Sonepar

00077514718

Réf. Fournisseur

223700321219

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

28000 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

124 mm

avec élément de protection:

Non

3700 Lucente CLD 200w 28000 lumens 4000k CRI 80 3,60 kg graphite IP65 IK08 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique , groupe 0 ( exempte de risque)

Les Atouts de l'article:

LUCENTE dispose du câblage CLD-D (alimentation électronique gradable)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en graphiteLe jet de son faisceau a un angle largeLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

LUCENTE 2 est un nouveau réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix. Le réflecteur Lucente est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…Possibilité d'installer avec une grille de protection (acc.1122). Disano Fosnova vous présente Lucente, un réflecteur bien conçu et réfléchi.Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps.Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques.Équipement : avec connectique rapide.