Fosnova - LUTHOR Big Led Cob 25W 56D 3000K blanc CRI92 D220MM - FOS220878150049

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 152 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535076405

Réf. Sonepar

00077000533

Réf. Fournisseur

FOS220878150049

Réf. Commerciale

Fosnova

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

152 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

diamètre externe:

190 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

Encastré LUTHOR BIG CLD 1,5KG LED COB 2539 lumens 4000K 56° CRI 92 27 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Luthor big dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)

Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde.