Fosnova - LUTHOR Small Led Dali 13W 1391lm 4000K 52D noir CRI92 - 220878386841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1391 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535141738
Réf. Sonepar
00077514173
Réf. Fournisseur
220878386841
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1391 lm
Encastré LUTHOR SMALL CLD-D-D 0,65KG LED COB 1391 lumens 4000K 52° CRI 92 13 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau large avec une angle de 52°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Les Atouts de l'article:
LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau large avec une angle de 52°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.



