Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fosnova - M45 Led 3W 3000K 300lm 24° Ip43 Argent S+L - FOS2206267200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - M45 Led 3W 3000K 300lm 24° Ip43 Argent S+L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535021184

Réf. Sonepar

00077005380

Réf. Fournisseur

FOS2206267200

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

argent

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre externe:

45 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Encastré M45 cld s+l 3000k 300 lumens cri 80 24° argent v.a ip20 ik04/ v.l ip43 ik04

Les Atouts de l'article:

M45 est un appareil sans alimentation électrique+ lampe

Les Atouts de la gamme:

M45 est un encastré fixe.