Fosnova - MATRIX Q4 Dark C 19W blanc dali Ip40Ik07 1202lm 4000K - 221037101241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1202 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535143664
Réf. Sonepar
00077514366
Réf. Fournisseur
221037101241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1202 lm
Projecteur MATRIX Q4 CLD-D-D 0,71KG 1202 lumens 4000K 16° CRI>90 19 WATT BLANC IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.


