Fosnova - MATRIX Q4 Dark C Led 19W blanc Led Dali Ip40Ik07 1543lm 3000K - 221037123941

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1543 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535143718

Réf. Sonepar

00077514371

Réf. Fournisseur

221037123941

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1543 lm

Projecteur MATRIX Q4 CLD-D-D 0,71KG 1543 lumens 3000K 16° CRI>90 19 WATT BLANC IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.