Fosnova - MATRIX Q4 Dark D 19W blanc Led Dali Ip40Ik07 1456lm 3000K - FOS222037113941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1456 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535145576
Réf. Sonepar
00077514557
Réf. Fournisseur
FOS222037113941
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
1456 lm
Projecteur MATRIX Q4 Dark D CLD-D-D 1456 lumens 3000K 16° CRI>90 19 WATT BLANC IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX Q4 Dark D version patère dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX Q4 Dark D version patère dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.