Fosnova - MATRIX Q9 A Led Dali 33W noir Ip40Ik07 2349lm 4000K 32D - 221030311241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2349 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535120443

Réf. Sonepar

00077512044

Réf. Fournisseur

221030311241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2349 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 0,733KG 2220 lumens 4000K 32° CRI 80 27 WATT NOIR IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.