Fosnova - MATRIX Q9 B Led Dali 33W blanc Ip40Ik07 2246lm 3000K 38D - 221031121241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2246 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535120634
Réf. Sonepar
00077512063
Réf. Fournisseur
221031121241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2246 lm
Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 1,11KG 2584 lumens 3000K 32° CRI 80 27 WATT B IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.


