Fosnova - MATRIX Q9 D Projecteur Led 33W noir 2246lm 3000K 38D - 2220303200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2246 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535121051

Réf. Sonepar

00077512105

Réf. Fournisseur

2220303200

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2246 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

Projecteur MATRIX Q9 CLD 2471 lumens 3000K 38° CRI>90 32 WATT NOIR IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.