Fosnova - MATRIX Q9 D Projecteur Led Dali 33W noir 2431lm 4000K 50D - FOS222030351241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2431 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016535121204
Réf. Sonepar
00077512120
Réf. Fournisseur
FOS222030351241
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
2431 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 2674 lumens 4000K 50° CRI>90 32 WATT NOIR IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.