Fosnova - MICRO LISET 1 14W 1000lm 4000K Led S+L blanc - FOS2201447500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MICROLISET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535104610
Réf. Sonepar
00077510461
Réf. Fournisseur
FOS2201447500
Réf. Commerciale
Fosnova
flux lumineux utile:
1000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Structure MICRO LISET CLD S+L 70 LED 1000 lumens 4000K CRI > 80 12 WATT blanc IP40 IK07 durée de vie : 30.000 h L : 1 mètre
Les Atouts de l'article:
MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe) avec 70 LED
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.
Les Atouts de l'article:
MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe) avec 70 LED
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.