Fosnova - MICRO LISET 1 plafonnier 4W aluminium S+L Ip40Ik07 340lm 3000K - 2201447000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 340 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • longueur - 300 mm

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535075323

Réf. Sonepar

00077000458

Réf. Fournisseur

2201447000

Réf. Commerciale

Fosnova

flux lumineux utile:

340 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

300 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

Structure MICRO LISET CLD S+L 21 LED 300 lumens 3000K CRI > 80 3,6 WATT blanc IP40 IK07 durée de vie : 30.000 h L : 0,3 mètre

Les Atouts de l'article:

MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe) avec 21 LED

Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.