Fosnova - MICRO LISET 2 plafonnier 6W aluminium S+L Ipik07 564lm 3000K - 2201457100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 564 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 500 mm
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MICROLISET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016535075378
Réf. Sonepar
00077000464
Réf. Fournisseur
2201457100
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
564 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
500 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
500 mm
hauteur/profondeur:
18 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de l'article:
MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe) avec 35 LED
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.


