Fosnova - MICRO LISET 7,54W 6500K CRI80 Led S+L oxydé - FOS2201487300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau - aluminium
longueur - 625 mm
modèle - tube équipé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MICROLISET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535057626
Réf. Sonepar
00077505762
Réf. Fournisseur
FOS2201487300
Réf. Commerciale
Fosnova
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
matériau:
aluminium
longueur:
625 mm
modèle:
tube équipé
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
18
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Non
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
III
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
20 mm
hauteur/profondeur:
13 mm
montage mural:
Non