Fosnova - MICRO LISET Ip67 Cylindrique 20W 3000K Led S+L oxydé - FOS2201437200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau - aluminium
longueur - 1500 mm
modèle - tube équipé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MICROLISET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016535082826
Réf. Sonepar
00077000898
Réf. Fournisseur
FOS2201437200
Réf. Commerciale
Fosnova
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
matériau:
aluminium
longueur:
1500 mm
modèle:
tube équipé
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
90
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
forme:
autre
avec sortie à point:
Non
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
III
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre:
25 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe),
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.