Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fosnova - MICRO LISETIP65 Led 7,2W 3200K Led S+L oxydé - FOS2201837200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1235 mm

  • modèle - tube équipé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016535046149

Réf. Sonepar

00077504614

Réf. Fournisseur

FOS2201837200

Réf. Commerciale

Fosnova

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

aluminium

longueur:

1235 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

36

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

montage mural:

Non