Fosnova - OFFICE 1 Dark Led 13W 4000K 1484lm argent 2682lm - 2215297200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2682 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535152710

Réf. Sonepar

00077515271

Réf. Fournisseur

2215297200

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2682 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

Encastré Dark Dip Switch Diamètre 220 Led Cob 4000K CRI>90 couleur aluminium lowflicker maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance >0,95

Les Atouts de la gamme:

La famille d'appareils office est conçue pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien.