Fosnova - OMNITRACK 3 Allumages L=2000 blanc 4 Conducteurs - 2201511200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535401498

Réf. Sonepar

00077001510

Réf. Fournisseur

2201511200

Réf. Commerciale

Fosnova

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

37 mm

hauteur:

34 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

37 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

34 mm

Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 2000mm BLANC câblage S poids 2,0kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.