Fosnova - OMNITRACK Couvercle L=500 noir en polycarbonate - 2202553300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - couvercle 
- matériau - aluminium 
- couleur - noir 
- longueur - 500 mm 
- accessoire - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8016535008611
Réf. Sonepar
00077002770
Réf. Fournisseur
2202553300
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
500 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Intérieur rail OMNITRACK Cache profil pour IP40 poids 0,11 kg couleur aluminium laqué noir
Les Atouts de l'article:
Permet de couvrir la structure dans sa partie inférieure.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :
Les Atouts de l'article:
Permet de couvrir la structure dans sa partie inférieure.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :


